3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.54mm

Artikel-Nr.: 02420028
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02420028
EAN / GTIN 4018754004324
Herstellernummer 02420028
L-Nummer L60010 806

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Höhe mm (h): 17 mm
  • Länge mm (L): 54 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Gewicht: 53 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren