1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 5/16″ L.50mm

Artikel-Nr.: 01640020
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01640020
    EAN / GTIN 4018754001682
    Herstellernummer 01640020
    L-Nummer L60010 484

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • lang
    • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 11,6 mm
    • d2: 11,6 mm
    • d3: 7 mm
    • Höhe mm (h): 12 mm
    • Länge mm (L): 50 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 40,1 mm
    • Gewicht: 24 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb