1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: 01640016
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01640016
EAN / GTIN 4018754001668
Herstellernummer 01640016
L-Nummer L60010 316

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb