• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitssandale MILA aqua Easy ESD S1, Größe 37

Artikel-Nr.: 74710-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
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
Serie MILA
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Farbe türkis
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74710-37
EAN / GTIN 4030839195116
Herstellernummer 74710-37
L-Nummer L00790 1263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle NOVA
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb