• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitssandale MILA aqua Easy ESD S1, Größe 35

Artikel-Nr.: 74710-35
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILA
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Farbe türkis
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74710-35
EAN / GTIN 4030839195093
Herstellernummer 74710-35
L-Nummer L00790 1261

Beschreibung

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MILA" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb