Aufsatzbacken-Set 3-teilig 160

Artikel-Nr.: 313405 160
Setpreis 3 Stück (17,07 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Futter-Typ 160 mm
    Länge L 67 mm
    Breite B 36 mm
    Höhe H 53 mm
    Bohrungsabstand a 12 mm
    Bohrungsabstand b 19 mm
    Nutenbreite D 17 mm
    für Gewinde DIN 912 M12
    Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 313405 160
    EAN / GTIN 4062406699161
    Herstellernummer 313405 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannbacken mit Spitzenverzahnung 1/16 Zoll × 90°.
    Feingefräste Nute und Verzahnung, unbrüniert.

    Werkstoff:

    Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

    Passend für:

    Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

    Sonderzubehör:

    Nutensteine Nr. 313505313605.

    Hinweis:

    • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
    • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb