Ersatz-Einsatz Polyurethan 22 mm

Artikel-Nr.: 754300 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 102 L
    Hammerkopf-⌀ 22 mm
    Serie 102L
    Farbe rot
    Stückzahl 1
    Härte mittelhart
    Werkstoff Polyurethan
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754300 22
    EAN / GTIN 4013288001566
    Herstellernummer 05000605001

    Beschreibung

    Passend für:

    Kunststoffhammer Nr. 754200.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb