Ersatz-Einsatz Polyurethan 27 mm

Artikel-Nr.: 754300 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 102 L
Hammerkopf-⌀ 27 mm
Serie 102L
Farbe rot
Stückzahl 1
Härte mittelhart
Werkstoff Polyurethan
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754300 27
EAN / GTIN 4013288001573
Herstellernummer 05000610001

Beschreibung

Passend für:

Kunststoffhammer Nr. 754200.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb