• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMP 506 IC8250 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6462131
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6462131
EAN / GTIN 7291075075991
Herstellernummer 6462131
L-Nummer L23940 1216

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.6 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb