USB-HD Kamera EN-sure USB

Artikel-Nr.: 492847 USB
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Auflösung 1920x1080 px
    Beleuchtungsstärke 200.000 lx
    Lichtleistung 5 W
    Farbtemperatur 5.700 K
    Gewicht 200 g
    Länge L 80 mm
    Breite B 45 mm
    Höhe H 45 mm
    Produktart Endoskopie-Videokamera

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492847 USB
    EAN / GTIN 2050002075573

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die EN-sure USB HD-Kamera ist ein kompaktes und außergewöhnlich vielseitiges System, passend für alle starren und faseroptischen Endoskope. Egal wie schwierig die Bedingungen vor Ort sind, dank der kleinen Abmessungen und der einfachen Bedienung ist das System schon nach wenigen Sekunden einsatzbereit. Es liefert gestochen scharfe Bilder und Videos in HD-Qualität - für exakte, aussagekräftige Diagnosen. Die leuchtstarke LED Lichtquelle ist in das System integriert und somit entfallen separate Lichtquellen und Kontrolleinheiten. Nehmen Sie die Kamera in die Hand, schließen Sie ihr Notebook, PC oder Tablet an und legen direkt los. Es ist keine Software erforderlich – Sie können die Inspektionsergebnisse direkt auf ihrem angeschlossenen Gerät speichern.
    • Anwendung mit und ohne Software.
    • Zoom in / Zoom out.
    • Automatischer und manueller Weißabgleich.
    • Bildspeicherfunktion.
    • Videoaufnahmefunktion.
    • Einfaches Plug & Play. Anschluss von Notebook, PC oder Tablet - mit und ohne Software einsetzbar (USB 3.0) und ab Windows 7.
    Anschluss über USB-Schnittstelle.

    Lieferumfang:

    Inklusive Adapter zum Anschluss von Endoskopen mit Durchmesser 2,7 mm bis 4 mm.

    Sonderzubehör:

    Weitere Adapter auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb