USB-HD Kamera EN-sure CAM

Artikel-Nr.: 492847 CAM
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung 1920x1080 px
Beleuchtungsstärke 200.000 lx
Lichtleistung 5 W
Farbtemperatur 5.700 K
Gewicht 200 g
Länge L 80 mm
Breite B 45 mm
Höhe H 45 mm
Produktart Endoskopie-Videokamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492847 CAM

Beschreibung

Ausführung:

Die EN-sure USB HD-Kamera ist ein kompaktes und außergewöhnlich vielseitiges System, passend für alle starren und faseroptischen Endoskope. Egal wie schwierig die Bedingungen vor Ort sind, dank der kleinen Abmessungen und der einfachen Bedienung ist das System schon nach wenigen Sekunden einsatzbereit. Es liefert gestochen scharfe Bilder und Videos in HD-Qualität - für exakte, aussagekräftige Diagnosen. Die leuchtstarke LED Lichtquelle ist in das System integriert und somit entfallen separate Lichtquellen und Kontrolleinheiten. Nehmen Sie die Kamera in die Hand, schließen Sie ihr Notebook, PC oder Tablet an und legen direkt los. Es ist keine Software erforderlich – Sie können die Inspektionsergebnisse direkt auf ihrem angeschlossenen Gerät speichern.
  • Anwendung mit und ohne Software.
  • Zoom in / Zoom out.
  • Automatischer und manueller Weißabgleich.
  • Bildspeicherfunktion.
  • Videoaufnahmefunktion.
  • Einfaches Plug & Play. Anschluss von Notebook, PC oder Tablet - mit und ohne Software einsetzbar (USB 3.0) und ab Windows 7.

Lieferumfang:

Inklusive Adapter zum Anschluss von Endoskopen mit Durchmesser 2,7 mm bis 4 mm.

Sonderzubehör:

Weitere Adapter auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb