Werkstattwagen: Der mobile Schubladenschrank für Ihr Profiwerkzeug

Immer häufiger werden die üblichen Werkzeugschränke durch mobile Werkstattwägen ersetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch die Mobilität sind alle Utensilien und Tools immer dort verfügbar, wo sie gerade gebraucht werden. Darüber hinaus erleichtert ein Werkstattwagen die Organisation und Reinigung Ihres Betriebes. Auf Wunsch ist ein Werkzeugwagen auch bestückt zu haben, sodass vom ersten Tag an alles seinen Platz hat.

Sein vielleicht größter Vorteil ist allerdings seine enorme Vielseitigkeit – durch ein breites Angebot an Zubehör lässt er sich genau so ausstatten, wie Sie es möchten. So kann aus dem Werkstattwagen etwa ein mobiler Arbeitsplatz mit Stromversorgung und Beleuchtung oder eine perfekt ausgestattete Werkbank mit robuster Arbeitsplatte (z.B. aus Bambus oder mit Stahlblechbelag) werden. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Kompaktes Wissen zum Download - sofort und kostenlos!

Werkzeugeinlagen: 4 Vorteile, die Ihre Produktivität nach vorne bringen

Kostenlos herunterladen

5S-Methode einsetzen: Die 5 wichtigsten Vorteile

Kostenlos ansehen

Tipps und Tricks für die korrekte Kennzeichnung im Betrieb

Kostenlos ansehen

5 Tipps zur richtigen Beleuchtung am Arbeitsplatz

Kostenlos ansehen

Für jeden Einsatz den richtigen Werkstattwagen

Werkstattwägen lassen sich unterschiedlich nutzen. Entsprechend breit ist das Angebot an Ausführungen und Größen. Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten vor:

Der schmale Werkstattwagen (Tiefe bis 380 mm)

Hier gibt es den Teleskop-Werkstattwagen, der sich besonders mobil bewährt: Er kann etwa für Montagetätigkeiten gut im PKW transportiert werden. Vor Ort lässt er sich dann mit einem klappbarem Zieh-/Schiebegriff bequem rollen. Daneben gibt es die schmalen Ausführung auch mit beidseitig ausziehbaren Fächern bzw. Schubladen.

Der Werkstattwagen mit einer Tiefe von 500 mm

Er überzeugt durch eine höhere Tragfähigkeit der Schubladen gegenüber der schmalen Version. Die Schubladen sind jeweils mit 100% Vollauszug, aber auch als beidseitig ausziehbare Variante erhältlich.

Die Rollwerkbank

Eine mobile Montagewerkbank mit Vollauszugschubladen, die besonders breit ist und damit die besten Möglichkeiten bietet, um darauf zu arbeiten. Die Ablageflächen lassen sich auswechseln und beispielsweise mit einem Schraubstock bestücken. Eine Lochwand oder anderes Zubehör macht die mobile Werkbank darüber hinaus zur Werkzeugaufbewahrung und zum Arbeiten gleichermaßen ideal.

Der perfekte Werkstattwagen: Worauf Sie achten sollten

Damit Sie lange Freude an Ihrem Werkstattwagen haben, sollten Sie beim Kauf einige Dinge berücksichtigen.

Wählen Sie die richtige Größe

Einen Werkzeugwagen bekommen Sie in vielen Größen. Für welche Sie sich entscheiden, hängt davon ab, wie Sie ihn nutzen wollen. Vom kleinen wendigen Modell mit 5 Schubladen bis zum geräumigen Wagen mit 10 Schubladen steht Ihnen die ganze Bandbreite zur Verfügung. Auch die Ausstattung zählt. So werden zum Beispiel empfindliche Oberflächen und Werkstücke bei den Premiummodellen GARANT GridLine ToolCar und ToolTruck dank der Kunststoffstoßfänger gegen Beschädigungen durch Kollision geschützt.

Achten Sie auf Qualität

Ein Werkstattwagen sollte den täglichen Anforderungen gewachsen und langlebig sein. Qualitätsunterschiede zeigen sich besonders an diesen Ausstattungsmerkmalen:

Material

Pulverbeschichtetes Stahlblech ist nicht nur robust, es hält auch den täglichen Schubsern und Stößen ohne Kratzer stand. Eine besondere Qualitätsklasse ist das ToolCar und der ToolTruck, bei dem Schubladenfronten und Wagenholme zusätzlich mit Stoßfängern verkleidet sind. Bei einer Kollision verhindern sie die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Schubladen

Fragen helfen Ihnen hier bei der Auswahl. Wie hoch ist die Tragfähigkeit? Besonders hochwertige Wägen tragen bis zu 40 kg. Sind die Schubladen glatt gearbeitet oder gibt es schwer zu reinigende Schmutzfänge? Lassen sie sich voll ausziehen oder müssen Sie in dunklen Ecken fischen? Gibt es eine Einzelauszugssicherung und eine Kugellagerung, damit sich nichts verklemmen kann? Einen Selbsteinzug mit Dämpfung für leises und sicheres Schließen? Qualität zahlt sich im Alltag aus.

Rollen

Ein Werkstattwagen sollte leichtgängig sein – ganz gleich, wie voll er bestückt ist. Gummierte Lenkrollen mit Kugellagern bieten dabei den größten Komfort. Große Rollen bewegen sich besser über Schwellen und Hindernisse als kleine. Zwei Lenkrollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz verhindern, dass sich Ihr mobiler Werkzeugschrank selbständig machen kann.

Zubehör

Besonders wertige Montagewagen lassen sich durch passendes Zubehör individuell konfigurieren. Die Möglichkeiten reichen von abschließbaren Wertfächern über Laptopablagen oder Info-Boards bis hin zu Lochwänden als verlängerte Rückwand mit Beleuchtung. Ein solcher Werkzeugwagen wird zum Herzstück Ihrer Betriebseinrichtung, weil Sie ihn genau auf Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Welcher Werkstattwagen ist der Richtige? Hier finden Sie die wichtigsten Varianten:

Der Schmale: GARANT Werkstattwagen


Mit seinen Maßen ist der GARANT Werkstattwagen optimal für Nischen, schmale Durchgänge und überall dort, wo es auf geringen Platzbedarf ankommt.

Der Vielseitige: GridLine ToolCar

Der GridLine ToolCar verwandelt sich ganz nach Ihren Wünschen. Der hochwertige Werkstattwagen lässt sich mit viel Zubehör perfekt konfigurieren.

Die Ergonomische: GARANT GridLine Rollwerkbank

Die GARANT GridLine Rollwerkbank ToolTruck bietet reichlich Fläche für ein angenehmes und ergonomisches Arbeiten. Eine Schraubstockmontage auf der Arbeitsplatte ist optional möglich.

Der Unverwüstliche: HOLEX Werkstattwagen

Günstig, stabil und robust: Diese Eigenschaften zeichnen den HOLEX Werkstattwagen aus. Er ist wahlweise mit unterteilbaren Schubladen oder Ausziehfächern zu haben.

Neben Werkstattwagen gehören zu einer Betriebseinrichtung auch Arbeitsplatzsysteme, Werkzeugschränke, Werkzeugausgabesysteme, Transportwagen, Lagertechnik, Umwelttechnik, Steigtechnik sowie Raumsysteme und Container. Erfahren Sie hier auch mehr zu den Themen Ergonomie am Arbeitsplatz und 5S-Methode. Hier geht es zur Übersicht.

Mit unserer persönlichen Beratung zum passenden Modell

Unsere Fachberater für Betriebseinrichtungen erfragen Ihre individuellen Anforderungen an einen Werkstattwagen und finden so die beste Lösung. Im persönlichen Gespräch, am Telefon oder per E-Mail geben sie Ihnen wertvolle Tipps und Hinweise zu dem besten Werkzeugwagen für Ihren Betrieb.

Persönliche Beratung anfragen