ONE-KEY – Der Schlüssel zur digitalen Baustelle
Milwaukee ONE-KEY™ ist die digitale Plattform für Werkzeuge und Ausrüstung. Durch Bluetooth® wird die Smartphone Technologie mit den intelligentesten FUEL™ Geräten verbunden. Dadurch ermöglicht Milwaukee ONE-KEY™ die optimale Steuerung sowie immer gleichbleibend präzise Ergebnisse. Zudem können die Geräte dank eines zentralen Bestandsmanagements übersichtlich verwaltet und somit optimal ausgelastet werden. Damit erhöhen Sie Ihre betriebliche Effizienz.

Ihre Vorteile auf einem Blick
Größere Sicherheit und Qualität
Reduzierte Unfallgefahr – insbesondere durch Abschaltsicherung, um bei zu hohen Torsionskräften die Verletzungsgefahr beim Anwender zu minimieren, gleichbleibend präzise Ergebnisse
Kostenreduktion
Optimale Voreinstellung des jeweiligen Arbeitsgangs, Prozess-Optimierung, 50% geringere Kosten von Verbrauchsmaterial, weniger „Schwund“, Diebstahlschutz
Zeitersparnis
Kein Suchen der Maschinen, sofortige Ortung
ONE-KEY Funktionen

Steuerung
Arbeiten Sie immer mit optimalen Einstellungen
- Stellen Sie Drehzahl- und Drehmoment Ihres M18 FUEL™ Gerätes individuell ein, um die Leistung und Geschwindigkeit optimal auf die zu erledigende Arbeit anzupassen.
- Speichern Sie bis zu vier benutzerdefinierte Profile auf Ihrem Werkzeug
- Dank der Gerätekontrolle bekommen Sie gleichbleibend präzise Ergebnisse, auch bei wiederholten Anwendungen

Ortung
Sie wissen immer wo Ihr Werkzeug ist und können es bei Diebstahl sperren
- Mit der ONE-KEY App können Sie Ihr Gerät im bis zu 30m Umkreis identifizieren, auch wenn der Akku leer ist
- Mit dem integrierten Tool-Tracking können Sie sich den letzten bekannten Standort Ihres Gerätes anzeigen lassen Sie werden benachrichtigt, wenn verlorenes Werkzeug geortet wurde
- Mit diesen Funktionen beugen Sie Diebstahl vor

Verwaltung
Vereinfachtes Geräte- und Bestands-Management
- Auf einer zentralen Plattform können Sie Ihren Gerätebestand übersichtlich verwalten und damit Ihren Betrieb effizienter organisieren.
- Auf Ihre Daten können Sie jederzeit und von überall zugreifen und haben damit stets sämtliche Informationen zur Hand.
- Ihre Kaufbelege können Sie im Programm speichern und verwalten. Somit behalten Sie die Übersicht über Ihr Budget für Geräte und Ausrüstung.

Beratung
Vorführung bei Ihnen vor Ort.
Gehen Sie auf unseren Außendienst zu, er berät Sie kompetent zu Milwaukee ONE-KEY Funktionen und Produkten. Nach Bedarf bringt er gerne einen der ONE-KEY-Fachberater und Mustergeräte mit.
Milwaukee One-Key Powertools
Mittlerweile gibt es über 30 ONE-KEY-Geräte, die Sie alle über uns beziehen können.
Milwaukee One-Key Tick

TICK™ – Der universelle Tool-Tracker
Befestigen Sie den Tracker an beliebigen Ausrüstungsgegenständen und genießen Sie alle Vorteile des One-Key-Systems. Er kann geklebt, genietet, geschraubt oder auch mit Kabelbindern montiert werden. Zur Stromversorgung dient eine Knopfzelle, mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Der Tracker ist für einen harten Arbeitsalltag gebaut und ist staub- und wasserdicht sowie stoßfest.
Häufig gestellte Fragen
Geo Fencing – muss der Bereich täglich erneuert werden?
Nein, einmal eingerichtet ist der Bereich solange aktiv bis er wieder deaktiviert wird. Darüber hinaus wird Ihnen täglich ein Geofence-Bericht geschickt, falls Maschinen außerhalb des angegebenen Bereichs gesichtet wurden.
An wen kann ich mich für eine Fachberatung zu Milwaukee ONE-KEY-Produkten wenden?
Bitte kontaktieren Sie die Fachberater der Hoffmann Group. Diese vereinbaren einen Beratungstermin mit Ihnen. Bei Bedarf bringen sie gerne einen der Milwaukee ONE-KEY-Experten und Mustergeräte mit. Zum Kontakt
Wie sind die aktuellen Möglichkeiten von Milwaukee Leasing?
Leasing ist ab einen Startauftrag von 2.000 Euro Warenwert möglich. Milwaukee arbeitet derzeit an einem umfangreicheren Konzept.
Vertreibt Milwaukee Leasingverträge direkt?
Nein. Milwaukee vertreibt keine Leasingverträge direkt. Bitte wenden Sie sich dazu an longlifeservice@milwaukeetool.eu
Wo finde ich weitere Informationen zu Milwaukee ONE-KEY?
Nähere Informationen finden Sie auf der Milwaukee Website und die neusten Videos auf dem Milwaukee YouTube Kanal.
Wo kann ich die ONE-KEY App runterladen?
Die Milwaukee ONE-KEY App für iPhones und Android-Geräte können Sie sich direkt auf der Milwaukee Website kostenlos runterladen.
Ist die Freigabe der App betriebsratspflichtig?
Solange es zur Verwaltung der Werkzeuge verwendet wird nicht. Falls durch den Einsatz eindeutig Mitarbeiter identifiziert werden können, ist es ratsam die Verwendung mit dem Betriebsrat zu klären.
Entspricht ONE-KEY der europäischen Datenschutzrichtlinie?
Milwaukee ONE-KEY entspricht der europäischen Datenschutzrichtlinie. Es wird grundsätzlich nur das Werkzeug getrackt, nicht der Anwender. Der Anwender kann die App jederzeit deaktivieren. Techtronic Industries (Milwaukee) kann nicht auf die Daten zugreifen.