Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bluetooth Tracking Modul TICK TICK

Artikel-Nr.: 070103 TICK

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BTM-1pc
IP-Schutzart IP 67
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp CR 2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Bluetooth Tracking Modul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070103 TICK
Herstellernummer 4932459347

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul in robustem Design und Schutzklasse IP67. Leichtes Anbringen auf unterschiedlichsten Materialien möglich; kann geklebt, geschraubt oder mit Kabelbinder montiert werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Trackingmodul inklusive 1 × 3 V Knopfzelle CR2032.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb