• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwingenwagen, bestückt (TG/GZ) ZW2

Artikel-Nr.: ZW2-A99
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ZW2-A99
EAN / GTIN 4008158031699
Herstellernummer ZW2-A99
L-Nummer L80030 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr stabile Metallkonstruktion auf Rollen
  • Maße 100 x 60 x 153 cm
  • Hält bis zu 120 Zwingen, sogar lange Schraubknechte
  • Temperguss- und Ganzstahlzwingen mit Spannweiten zwischen 200 und 2000 mm
  • Mit Schild und Schildhalter
  • Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet

Merkmal:

  • Bestückung:
    • Temperguss-Schraubzwingen
    • 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb