• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwingenwagen, bestückt (GZ/GH) ZW1

Artikel-Nr.: ZW1-A01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ZW1-A01
EAN / GTIN 4008158032146
Herstellernummer ZW1-A01

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabile Metallkonstruktion auf Rollen
  • Maße 50 x 60 x 146 cm
  • Hält bis zu 90 Zwingen
  • Temperguss-, Ganzstahl- und Hebelzwingen mit Spannweiten zwischen 120 und 600 mm
  • Mit Schild und Schildhalter
  • Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet

Merkmal:

  • Bestückung:
    • Ganzstahl-Schraubzwingen
    • 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb