Einweg-Schutzanzug PROTECT PLUS 4700-2XL

Artikel-Nr.: ZP0970 4700-2XL
Rabatt
19,65 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Farbe weiß
Unisex-Größe 2XL
Norm EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
Produktart Einwegoverall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ZP0970 4700-2XL
EAN / GTIN 4059904145924
Herstellernummer 4700 2XL

Beschreibung

Ausführung:

NITRAS PROTECT PLUS, Chemikalienschutzoverall, weiß, 65% Polyethylen / 35% Polyester, Kapuze mit Gummizug, Gummizug in der Taille sowie- Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv, hochwertige Ausführung, antistatische Eigenschaften, Typ 4, Typ 5, Typ 6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb