• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hub-Zylinder mit max. 20 t Zugkraft, 11 mm Hub

Artikel-Nr.: YSM-200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer YSM-200
Kopieren
EAN / GTIN 4021176102004
Kopieren
Herstellernummer YSM-200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hub-Zylinder der Baureihe YSM werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, wenn andere Zylinder zu groß sind. Sie können durch ihre kleine Bauart auch in engen Platzverhältnissen eingesetzt werden und ermöglichen auf diese Weise ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.
  • Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
  • Befestigungslöcher ermöglichen einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 101 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 1
  • Gesamttiefe [mm]: 76 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 1
  • Gesamthöhe [mm]: 51 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 1/64
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Hub [mm]: 11
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 34 cm³

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb