• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Hydraulische Achsschenkelbolzenpresse ″AXLE″ mit 75 t max. Presskraft

Artikel-Nr.: Y-AP-75
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y-AP-75
Kopieren
EAN / GTIN 4021176691157
Kopieren
Herstellernummer Y-AP-75
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulische Achsschenkelbolzenpresse der Baureihe Axle wird zum schnellen Ein- und Auspressen von allen gängigen Achsschenkelbolzen an Nutzfahrzeug-Vorderachsen in Werkstatt, Industrie und Automotive genutzt. Die Baureihe Axle überzeugt durch ihre zeitsparende und universelle Anwendung. Zur schnellen und einfachen Positionierung ist die Arbeitseinheit schwenk- und voreinstellbar und das flache Design ermöglicht Arbeit selbst an tiefliegenden Fahrzeugen.
  • Die Presse lässt sich sowohl im ein- als auch im ausgebauten Zustand der Achse verwenden
  • Die um 360° schwenkbare Hebelbetätigung ermöglicht ergonomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 784 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 30 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 1.200 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 47 1/4
  • Branche: NFZ
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 1.126 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 44 5/16
  • max. Presskraft [kN]: 750
  • max. Presskraft [t]: 75
  • max. Presskraft [US t. sh.]: 82.67 tn sh
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • Hub des Zylinders [mm]: 155 mm
  • Neigung verstellbar: Ja
  • Winkel der Schwenkeinheit [°]: 360
  • Gesamthöhe Pressenrahmen [mm]: 1.100 mm
  • Breite Durchlass [mm]: 370 mm
  • Höhe Durchlass [mm]: 615 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb