• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheren-Nietzange fuer 3 - 6,4 mm

Artikel-Nr.: Y.113C
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
Produktart Handnietzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Y.113C
EAN / GTIN 3662424100154
Herstellernummer Y.113C
L-Nummer L60130 10879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatzbereich: - Aluniete: 6,4 mm Durchmesser - Stahlniete: 5 mm Durchmesser
  • Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
  • Lieferung mit 5 Mundstücken: Durchmesser: 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm - 6 mm - 6,4 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 184
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 90
  • Gewicht in Kilogramm: 2,150

Lieferumfang:

  • Aluniete: Ø 6,4 mm
  • Stahlniete: Ø 5 mm
  • Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
  • 5 Mundstücke für Durchmesser: 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm, 6 mm, 6,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb