• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VarioClippix XV 55/37

Artikel-Nr.: XV3-50
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer XV3-50
EAN / GTIN 4008158028569
Herstellernummer XV3-50
L-Nummer L80040 27

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar
  • Leicht und handlich
  • Funktional und ergonomisch griffig
  • Höchste Stabilität
  • SB‐verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 1 1/2 ″
  • Ausladung: 37 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Feder aus Federstahl
  • Spannkraft: 80 N
  • Spannweite: 2 ″
  • Spannweite: 55 mm

Vorteil:

Beweglicher Spannarm
  • Der bewegliche Spannarm aus Superpolyamid sorgt für optimales Handling. Er ist leicht und bis max. 100 mm stufenlos schnell verstellbar.
Ergonomischer 2‐Komponenten‐Griff
  • Der ergonomisch geformte 2‐Komponenten‐Griff verfügt über Weichstoffeinlagen. Dadurch liegt der Griff immer angenehm weich und besonders rutschsicher in der Hand.
Schutzkappen
  • Speziell empfindliche Werkstücke werden durch die Schutzkappen effektiv geschützt. Für rundum schonendes Spannen.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Trockenbau
  • Federleicht alles spannen
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb