• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federzwinge XM 25/32

Artikel-Nr.: XM3EU
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer XM3EU
EAN / GTIN 4008158041063
Herstellernummer XM3EU
L-Nummer L80030 405

Beschreibung

Beschreibung:

  • XM3EU: Spannkraft bis zu 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Spannkraft bis zu 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Spannkraft bis zu 150 N / 15 kg
  • Spitzen und Griffe aus PVC verhindern Beschädigungen
  • Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen
  • Korrosionsbeständig vernickelt

Merkmal:

  • Ausladung: 1 1/4 ″
  • Ausladung: 32 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Blechteile aus hochfestem Stahl, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Feder aus Federstahl
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
  • Spannweite: 1 ″
  • Spannweite: 25 mm

Verwendung:

  • DIY
  • Haushalt
  • Camping und Reisen
  • Ganz groß auf kleinem Raum
  • Einhändig spannen
  • Federleicht alles spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb