• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clippix XCL 70/110

Artikel-Nr.: XCL5
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer XCL5
EAN / GTIN 4008158031439
Herstellernummer XCL5
L-Nummer L80040 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen
  • Weiche, rutschfeste Griffauflagen
  • XCL2-SET – SB-verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 110 mm
  • Ausladung: 4 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Feder aus Federstahl
  • Spannweite: 3 ″
  • Spannweite: 70 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Trockenbau
  • Federleicht alles spannen
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb