• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clippix-Set XC 20/20

Artikel-Nr.: XC1-SET
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer XC1-SET
    EAN / GTIN 4008158031408
    Herstellernummer XC1-SET
    L-Nummer L80040 46

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leicht und handlich
    • Funktional und ergonomisch griffig
    • Höchste Stabilität
    • XC1-SET – SB-verpackt

    Merkmal:

    • Ausladung: 20 mm
    • Ausladung: 3/4 ″
    • Inhalt: 7 x XC1
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
      • Feder aus Federstahl
    • Spannkraft: 20 N
    • Spannweite: 20 mm
    • Spannweite: 3/4 ″

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Trockenbau
    • Federleicht alles spannen
    • Schnell und schonend spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb