• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktwaage WTB 10K-3NM, Wägebereich 15000 g, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: WTB 10K-3NM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kompaktwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer WTB 10K-3NM
    EAN / GTIN 4045761151437
    Herstellernummer WTB 10K-3NM
    L-Nummer L40250 2833

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
    • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
    • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
    • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
    • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
    • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
    • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
    • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 263×203 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 286×316×126,5 mm
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb