• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Skyhook Armband

Artikel-Nr.: WRT-SHSLS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Artikelnummer WRT-SHSLS
    EAN / GTIN 3662424052415
    Herstellernummer WRT-SHSLS
    L-Nummer L60130 9679

    Beschreibung

    Description:

    • Equipé d'un support SLS HOOK pouvant accueillir le double crochet SLS HOOK SH-SLS
    • Tissu élastique pour un confort et un réglage optimal. Convient aux tours de poignet de 165 à 240 mm
    • Tissu résistant aux solvants les plus courants
    • Largeur du bracelet: 50 mm
    • Charge nominale admissible: 2,7 kg.

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 50
    • [g]: 55

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb