Halstuch für Damen, Typ: 1

Artikel-Nr.: WMA019 1
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 56 cm
Breite 56 cm
Material Polyester Microfaser
Farbe orange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WMA019 1
EAN / GTIN 2050001961013
Herstellernummer WMA019 1

Beschreibung

Ausführung:

Damen-Halstuch in Premium-Qualität. Saum schmal gesteppt. Öko-Tex-100 Standard.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb