Plüsch Fuchs Clevy CLEVY

Artikel-Nr.: WM0298 CLEVY
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 350 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0298 CLEVY
EAN / GTIN 2050002071001
Herstellernummer WM0298 CLEVY

Beschreibung

Beschreibung:

Plüsch-Fuchs mit rotem T-Shirt mit HOLEX Jubiläumslogo bedruckt und QR-Code auf der Rückseite.
Maße: 18,50 × 14,50 × 15,50 cm
Material: Polyester
Füllung: Polyesterfasern
Innen: PET-Pellets im Gewebebeutel
Gewicht: 60 g
Maximale Waschtemperatur: 30°C

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb