Viruzides Hände-Desinfektionsmittel mit Klappdeckel und Pumper D

Artikel-Nr.: WM0268 D
(7,40 € / 100 Milliliter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Inhalt 50 ml
Verpackungsform Flasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0268 D

Beschreibung

Ausführung:

Das Desinfektionsmittel in einem Fläschchen (50 ml Inhalt) aus 100% recyceltem PET ist wirksam gegen Corona-Viren und enthält 74% Ethanol (WHO-Rezeptur!).
  • Maße: 2,2× 4,7× 12,0 cm
  • Gewicht: 73 Gramm
  • Farbe Pumper: weiß
  • Farbe Flasche: transparent

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb