Obst-/Gemüse-Beutel, Typ: B

Artikel-Nr.: WM0266 B
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 162 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe natur

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0266 B
EAN / GTIN 2050002038554

Beschreibung

Ausführung:

Maße: 300 x 400 mm und 250 x 300 mm. Inhalt: 9 ltr. und 5 ltr.
Der Umwelt zuliebe! Die wiederverwendbaren, halbtransparenten Beutel sind mit Zugkordeln (Vorderseite aus 100% OEKO-Tex-Baumwolle, Rückseite mit Frischenetz aus Nylon). Set bestehend aus zwei Beutel unterschiedlicher Maße. Material: 100% OEKO-TEX-Baumwolle und Netz aus Nylon 140g/qm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb