{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Length | 80 mm | |
Width | 65 mm | |
Height | 45 mm | |
Material | Plastic / paper |
Artikelnummer | WM0262 R | |
EAN / GTIN | 2050002038806 |