Schal GARANT-Design, Typ: S

Artikel-Nr.: WM0257 S
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
510 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.800 mm
Breite 300 mm
Material 100% Acrylic
Farbe dunkelblau / orange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0257 S
EAN / GTIN 2050002006522
Herstellernummer WM0257 S

Beschreibung

Ausführung:

Ein sicher passendes Accessoire für die Winterzeit! Der hochwertige Schal im GARANT-Design hält den Hals bei kaltem Wetter schön warm und dient gleichzeitig als Fashion-Produkt. Artikel passt zu WM0256 B (Mütze GARANT-Design).

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb