Eiswürfelform HO-Männchen ICE

Artikel-Nr.: WM0241 ICE
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 303 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 180 mm
Breite 77 mm
Höhe 17 mm
Material PP lebensmitteltauglich
Farbe orange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0241 ICE
EAN / GTIN 2050001960917
Herstellernummer WM0241 ICE

Beschreibung

Ausführung:

Für Eiswürfel in Sonderform „Hoffmann-Männchen“.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb