Handreinigungs-/Desinfektionsspray

Artikel-Nr.: WM0141
(6,00 € / 100 Milliliter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
936 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Volumen 20 ml

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0141
EAN / GTIN 2050001770189
Herstellernummer WM0141

Beschreibung

Norm:

20 ml Handreinigungs-Spray
  • No Label Look
  • reinigt die Hände
  • ideal für Freizeit und Beruf
  • wirkt antibakteriell
  • mit Zitronenöl für frischen Duft
  • wirkt rückfettend

Dermatologisch von einem unabhängigen Institut getestet und mit dem Ergebnis „Sehr gut hautverträglich“ bewertet.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb