Werkstattuhr Hoffmann Group

Artikel-Nr.: WM0092
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    300 mm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer WM0092
    EAN / GTIN 2050001754967
    Herstellernummer WM0092

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Analoge Hoffmann-Uhr, eine Zierde für jede Werkstatt und jedes Büro.
    Wanduhr mit Gehäuse aus Metall und extra leisem Uhrwerk. Durchmesser 30 cm.

    Inhalt:

    Inklusive Batterie.

    Hinweis:

    Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb