• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade für 2m Werkbank WB2.2000

Artikel-Nr.: WB2.2000DRAW
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
Produktart Schubladenarretierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WB2.2000DRAW
EAN / GTIN 3662424176197
Herstellernummer WB2.2000DRAW

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit Werkbank WB2.2000
  • Teleskopschienen mit einer statischen Belastbarkeit von bis zu 60kg
  • Griff auf Stahlblech
  • Inklusive Schloss mit Schlüssel
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Innenmaße: L 834 x T 550 x H 130mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 12
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb