• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade für 1,5m Werkbank WB2.1500

Artikel-Nr.: WB2.1500DRAW
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Schubladenarretierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer WB2.1500DRAW
    EAN / GTIN 3662424176234
    Herstellernummer WB2.1500DRAW

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompatibel mit Werkbank WB2.1500
    • Teleskopschienden mit einer statischen Belastbarkeit von bis zu 60kg
    • Griff aus Stahlblech
    • Inklusive Schloss mit Schlüssel
    • Farbe: Schwarz RAL 9005

    Merkmal:

    • Innenmaße: L 1.288 x T 550 x H 130mm
    • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 18
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb