• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S2 VX PRO 8500 GTX XB 45

Artikel-Nr.: VX PRO 8500 GTX XB 45
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 45
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VX PRO 8500 GTX XB 45
EAN / GTIN 4044348696620
Herstellernummer VX PRO 8500 GTX XB 45

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • GORE-TEX Membran
  • Hydrophobiertes Oily-Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkte, abriebfeste Überkappe
  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Laufsohle TPU Active ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb