• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfraeser 12 mm kegelfoermig

Artikel-Nr.: VFA.1206
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
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VFA.1206
EAN / GTIN 3148516297143
Herstellernummer VFA.1206
L-Nummer L60130 3470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fräser aus Wolframkarbid
  • Spiralnut rechtsdrehend
  • Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Nr.: 4
  • U/min: 20000
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb