• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Set 1000V 3-tlg

Artikel-Nr.: VE.A3
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VE.A3
EAN / GTIN 3662424099748
Herstellernummer VE.A3
L-Nummer L60130 9631

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1000 V isoliertes Werkzeug, erfüllt EN 60 900
  • Inhalt: - 1 verstellbare Zange: 180A.VE - 1 Diagonal-Seitenschneider: 391A.16VE - 1 Zange mit halbrunden Backen, gebogen: 195A.20VE Lieferung im Karton.

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 790

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb