{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | VD PRO 3070 ESD XXB 48/49 | |
EAN / GTIN | 4044348568248 | |
Herstellernummer | VD PRO 3070 ESD XXB 48/49 | |
L-Nummer | L00780 4223 |