• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bottines de sécurité S2 VD PRO 1800 BOA XXB 40

Artikel-Nr.: VD PRO 1800 BOA XXB 40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 40
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer VD PRO 1800 BOA XXB 40
    EAN / GTIN 4044348551073
    Herstellernummer VD PRO 1800 BOA XXB 40
    L-Nummer L00780 1302

    Beschreibung

    Description:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
    • Micro-fibre ultra-légère
    • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
    • SYSTÈME BOA® FIT
    • Patte fermée
    • Bord rembourré pour un plus grand confort
    • Embout de protection en aluminium
    • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
    • Semelle première en cuir véritable
    • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
    • Protection contre les décharges électrostatiques
    • VARIO Multiflex® Technologie
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb