{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 38 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | VD PRO 1800 BOA SF NB 38 | |
EAN / GTIN | 4044348626450 | |
Herstellernummer | VD PRO 1800 BOA SF NB 38 | |
L-Nummer | L00780 5824 | |
Hersteller | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |