{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Verschluss | Klettverschluss | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | VD 3503 SST SF NB 41 | |
EAN / GTIN | 4044348659571 | |
Herstellernummer | VD 3503 SST SF NB 41 | |
L-Nummer | L00780 8120 |