• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S2 VD 3500 SST S 42

Artikel-Nr.: VD 3500 SST S 42
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer VD 3500 SST S 42
    EAN / GTIN 4044348589809
    Herstellernummer VD 3500 SST S 42

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
    • Ultraleichte und glatte Mikrofaser
    • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
    • Geschlossene Lasche
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • VARIO Multiflex® Technologie
    • Laufsohle Perbunan Athletic ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb