{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GORE | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | VD 3500 GORE SST SF S 41 | |
EAN / GTIN | 4044348599969 | |
Herstellernummer | VD 3500 GORE SST SF S 41 | |
L-Nummer | L00780 5998 |