• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S3 VD 3500 GORE SST SF S 39

Artikel-Nr.: VD 3500 GORE SST SF S 39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GORE
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer VD 3500 GORE SST SF S 39
    EAN / GTIN 4044348599945
    Herstellernummer VD 3500 GORE SST SF S 39

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • GORE-TEX Membran
    • Ultraleichte Mikrofaser
    • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
    • Geschlossene Lasche
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • Multiflex® Technologie
    • Laufsohle Perbunan Athletic ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb