• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S3 VD 3500 BOA SST SF XXB 37

Artikel-Nr.: VD 3500 BOA SST SF XXB 37
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer VD 3500 BOA SST SF XXB 37
    EAN / GTIN 4044348598221
    Herstellernummer VD 3500 BOA SST SF XXB 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • Ultraleichte und glatte Mikrofaser
    • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
    • BOA® Fit System
    • Geschlossene Lasche
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • Multiflex® Technologie
    • Laufsohle Perbunan Athletic ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb