• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S3 VD 3500 BOA SST SF NB 39

Artikel-Nr.: VD 3500 BOA SST SF NB 39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VD 3500 BOA SST SF NB 39
EAN / GTIN 4044348597859
Herstellernummer VD 3500 BOA SST SF NB 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Ultraleichte und glatte Mikrofaser
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • BOA® Fit System
  • Geschlossene Lasche
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • Multiflex® Technologie
  • Laufsohle Perbunan Athletic ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb