• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge VC 100/60

Artikel-Nr.: VC4
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VC4
EAN / GTIN 4008158019314
Herstellernummer VC4
L-Nummer L80070 63

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 15.000 N
  • Bruchsicher und vergütet
  • Bewährte BESSEY Ganzstahl‐Qualität

Merkmal:

  • Ausladung: 2 3/8 ″
  • Ausladung: 60 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 25x12 mm
  • Spannkraft: 13000 N
  • Spannweite: 100 mm
  • Spannweite: 4 ″

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit der Urform der Schraubzwinge spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb